圧接コンタクトSCTA□Aシリーズ
信号・グランド・アンテナ接続などさまざまな電気接続に最適
用途パーソナルオーディオ、カメラ、ヘルスケア、PC&周辺機器、携帯電話、ウェアラブル端末、ロボット&産業機械、白物家電全般
ストローク500回
使用温度範囲(℃)-30~+85
定格電流(A)3
外形寸法(幅W×奥行D)(mm)1.4×1.4
形態スタンダード
接触抵抗(mΩ)(初期)コネクタ接点/40max.
実装方法表面実装
内容量1個
制御機器 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04