高精度 デジタル微差圧計 KS2900
KS2900は、この一台で想定されるほとんどの微差圧測定や制御ができるよう、あらゆる機能を取り入れたデジタル微差圧計です。
高機能・高精度・低価格を実現し、さらに視認性が高くなるよう表示部にハイコントラストLCDを採用しました。
各種設定はパネル前面のキーで容易に行うことができ、デザイン性を重視したブラックを基調とした斬新なパネルで、取り付けは前面からのワンタッチで簡単に行うことができます。
測定レンジは 0-100Pa~2500Pa(差圧)、±100Pa~±2500Pa(連成圧)があり、空気及び非腐食性気体の測定が可能です。
用途半導体製造装置やクリーンルームの空調監視、配管内の差圧測定、地下鉄・地下道の空調システムとして
測定対象空気及び非腐食性気体(粉塵無きこと)
質量(g)約40
使用温度範囲(℃)0~50(氷結無きこと)
規格CE、UL、RoHS
消費電力(W)1(出力20mAバックライト点灯時)
電源DC12V又はDC24V(±10%)
測定方式半導体差圧方式
設定方式プッシュ式デジタル設定
保護等級IP40
機能不感帯設定機能、プッシュ式強制ゼロ機能
使用湿度範囲35%~85%(結露しないこと)
出力電流(mA)4~20
表示精度±1digit
設定範囲0~100%F.S.
最大負荷電流(mA)100(vol=1.35V)
保存温度範囲(℃)-20~70
最大印加電圧(V)35以下
コネクタ8pin
取付姿勢パネル取付け
圧力ポート外径:入口Φ2.1mm・最大Φ3.5mmの円錐型
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルカット寸法(mm)W45.0×H22.2
出力形式NPNオープンコレクタ、Hi・Lo・Go3点独立出力/PNP(オプション)
圧力表示4桁LCD(単位:Pa)
内容量1個
注意
※ご使用の前に、必ず取扱説明書をよく読んでからお使いください。
圧力・流量測定 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89524234 | KS2900-100Pa-I-N-N-C-N | 63657800 | KS3200-100Pa-I-N-N-C-N |
![]() |
デジタル微差圧計 KS3200 | クローネ | 1個 | ¥39,980 税込¥43,978 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
89524243 | KS2900-200Pa-I-N-N-C-N | 63657809 | KS3200-200Pa-I-N-N-C-N |
![]() |
デジタル微差圧計 KS3200 | クローネ | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
89524252 | KS2900-300Pa-I-N-N-C-N | 63657818 | KS3200-300Pa-I-N-N-C-N |
![]() |
デジタル微差圧計 KS3200 | クローネ | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
89524268 | KS2900-500Pa-I-N-N-C-N | 63657827 | KS3200-500Pa-I-N-N-C-N |
![]() |
デジタル微差圧計 KS3200 | クローネ | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
89524277 | KS2900-1000Pa-I-N-N-C-N | 63657836 | KS3200-1000Pa-I-N-N-C-N |
![]() |
デジタル微差圧計 KS3200 | クローネ | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
89524286 | KS2900-2000Pa-I-N-N-C-N | 63657845 | KS3200-2000Pa-I-N-N-C-N |
![]() |
デジタル微差圧計 KS3200 | クローネ | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
89524295 | KS2900-2500Pa-I-N-N-C-N | 63657854 | KS3200-2500Pa-I-N-N-C-N |
![]() |
デジタル微差圧計 KS3200 | クローネ | 1個 | ¥36,980 税込¥40,678 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
89524304 | KS2900-±100Pa-I-N-N-C-N | 63657879 | KS3200-±100Pa-I-N-N-C-N |
![]() |
デジタル微差圧計 KS3200 | クローネ | 1個 | ¥42,980 税込¥47,278 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
89524313 | KS2900-±200Pa-I-N-N-C-N | 63657888 | KS3200-±200Pa-I-N-N-C-N |
![]() |
デジタル微差圧計 KS3200 | クローネ | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
89524322 | KS2900-±300Pa-I-N-N-C-N | 63657897 | KS3200-±300Pa-I-N-N-C-N |
![]() |
デジタル微差圧計 KS3200 | クローネ | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
89524338 | KS2900-±500Pa-I-N-N-C-N | 63657906 | KS3200-±500Pa-I-N-N-C-N |
![]() |
デジタル微差圧計 KS3200 | クローネ | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
89524347 | KS2900-±1000Pa-I-N-N-C-N | 63657915 | KS3200-±1000Pa-I-N-N-C-N |
![]() |
デジタル微差圧計 KS3200 | クローネ | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
89524356 | KS2900-±2000Pa-I-N-N-C-N | 63657924 | KS3200-±2000Pa-I-N-N-C-N |
![]() |
デジタル微差圧計 KS3200 | クローネ | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
89524365 | KS2900-±2500Pa-I-N-N-C-N | 63657940 | KS3200-±2500Pa-I-N-N-C-N |
![]() |
デジタル微差圧計 KS3200 | クローネ | 1個 | ¥38,980 税込¥42,878 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 89524313
2024-03-16
- 用途:
- 微差圧の測定表示
山川産業株式会社 様
(鉱業)
+-200Paのものを購入取り付けて使用。表示は200paを超えると点滅表示にかわりますが、適正な値を表示していました(680pa程度まで)
ただ外部の電流信号は設定値(+-200pa)で設定されており、それ以上に負圧も正圧もスケールアウトします。また初期状態の出力仕様は+200paを2mmA-200paを40mmAになるように設定されているようです。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
差圧計(マノメーター)の原理と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/147/
2023-03-03