LEDライト 充電式 200Lm フック・マグネット付き

LEDライト 充電式  200Lm フック・マグネット付き モノタロウ
(25件のレビュー)

伸縮可能で360度フレキシブルに動くワークライトです。
本体部はラバーコーティングをしているため手にフィットし、衝撃にも強く、安心してお使いいただけます。
背部には360度自在に動くフックが着いています。
スイッチで2種類の点灯方法の切替が可能です。
底面にマグネットが付いていますので、両手作業時にお使いください。

用途製造ラインメンテ、自動車整備、工事現場、倉庫作業、トラック荷台作業などに 電球の種類LED 付属品USBケーブル 材質本体:ABS+ハウジングゴム、フック:ナイロン 寸法(mm)160×60×31 質量(g)205 電源充電池(3.7V/1500mAh) 全光束(Lm)(側面)200、(先端)100 光源(側面)2WCOB、(先端)1WSMD 色温度(K)6500 使用環境温度(℃)-10~40 充電時間(時間)約2.5 バッテリー容量(mAh)リチウム電池 1500 連続点灯時間(時間)側面:約3、先端:約6 内容量1個
取扱説明書: (3.4MB)
注意
※ACアダプターは付属しません、別途ご用意ください。(5V・1AのACアダプター推奨)
※光を覗きこまないでください
※人に向けて照射しないでください
※用途以外に使用しないでください
※充電池の交換は出来ません
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19854653 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19854653 - 55012205 - - LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 55012205 LED ライト 充電式 ミニタイプ 320Lm フック・マグネット付き モノタロウ 1台 2,998 税込3,298 同一ブランドの同等品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 25
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19854653
2022-09-21
用途:
自動車修理

思っていたより明るくて、コンパクトで気に入ってます。首振りも扱いやすくて、このライトは正解でした。

対象商品:
19854653
2022-04-29
用途:
自動車整備時
森下自動車整備 様

思った以上に、明るくフックもありまた永久磁石もありで十分満足しています。

対象商品:
19854653
2022-03-29
用途:
農機具のメンテナンス
農・林・水産業

明るさは十分満足! それに強力マグネットと角度調整360°なかなかです。

対象商品:
19854653
2022-02-14
用途:
自動車メンテ
自動車・二輪車・自転車関連業

サイズ感、グリップ感、重量、ライトの明るさ、思いのほか良い商品です。

対象商品:
19854653
2021-11-26
用途:
自動車整備の照明

明るく!!程よい大きさで使い易い!おすすめします。

対象商品:
19854653
2021-08-25
用途:
屋外での夜間作業用&普段は非常時に備えて寝室の枕元に常備

2面ともLEDは思った以上に明るいです☆
あと上面のフックと底面の磁石と、自在に首振りがきくので使い勝手もいいです。
使わない普段は寝室の枕元に置いて非常時に備えてます。
ただ1つだけ残念なのは、点灯モードが『先端』『側面』の2モードのみ。
せめて『先端』『側面(強)』『側面(弱)』の3モードで対応してほしかった。。。

対象商品:
19854653
2021-06-08
用途:
車・バイクの整備
PUMPKIN HEAD MOTORS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

照度:問題なし!首振り範囲:充分、保持力も充分!マグネット:凄く強い!ボディー:落とした時に欠けました!( ω-、) フック:あまり使いません

充電式の弱点は予告なしにフッと電源が落ちること。連続点灯時間は図っていませんが体感的には2~3時間と言ったところ

しかしながら、持っているか、いないかで安心感が全然違います!

1人が参考にしています
対象商品:
19854653
2021-09-01
用途:
エレベーター点検時に使用
株式会社トラストエレベーター 様 (運輸・通信業)

使い勝手は、普通に良いと思います。特に際立ったところは無いです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする