偏光クリップオングラス AS-6P
オーバルタイプのクリップオングラスです。
柔らかな印象なので、女性にもおすすめです。
- 用途
- 普段の眼鏡をサングラスのようにしたいときに。
- トラスコ品番
- 856-2556
- 形状
- 二眼型
- 質量(g)
- 9
- レンズ色
- スモーク
- 寸法(幅W×高さH)(mm)
- 129×41
- 機能
- 防傷加工・UVカット
- 材質(フレーム)
- ニッケル合金、プラスチック
- 可視光線透過率(%)
- 20
- 材質(レンズ)
- トリアセテート
- レンズ厚さ(mm)
- 1
- 紫外線カット
- 400nm
- 2018年トラスコ掲載ページ
- 6 0051
- 内容量
- 1個
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ







![注文コード: 偏光クリップオングラス AS-6P - アックス[安全保護具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono89544753-180424-02.jpg)



















