DAISAN
スライダーボード300×400mm丸タイプ
床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途
物を楽に移動したい床や棚板に使用します。
幅(mm)
297
材質
POM
トラスコ品番
856-0401
長さ(mm)
395
厚さ(mm)
3.8
質量(g)
260
2018年トラスコ掲載ページ
8 1303
内容量
1枚
3月22日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89557992
30040038RCU
¥
5,720
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください