曜日別特売

バーキンタ ダストパン

バーキンタ ダストパン - バーテックバーキンタ ダストパン - バーテック

金属検出機で検出可能です。
異物混入リスクを低減します。

用途食品工場専用のちり取りに。種類ダストパン材質ポリプロピレン(PP)仕様金属検出機で検出できる樹脂を利用。長さ(mm)310幅(mm)300高さ(mm)50質量(g)306耐熱温度(℃)120、120℃2018年トラスコ掲載ページ9 0317繰り返し・詰め替え対応内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
トラスコ品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
895721326620450030050856-307664-9296-89
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
895721486620460030050856-307764-9296-90
オープン
7,998
8,798(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チリトリの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/dustpan/
2022-10-19

掃除用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする