ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
ユタカメイク
ユタカメイクの トラック輸送・安全用品
ユタカメイクの トラック輸送・運送用品
ユタカメイクの トラックシート
トラックマット
PVC製
トラックマット
注文コード
89583375
注文コード
89583375
塩ビ製の為、耐久性もよく色移りなどの心配もありません。
用途
軽トラックの荷台保護マット
トラスコ品番
468-8619
材質
PVC
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
130
質量(g)
13900
適合車
軽トラック
包装形態
袋入
シートサイズ(m×m)
1.4×1.94
縦(mm)
1400
横(mm)
130
2018年トラスコ掲載ページ
6 1636
内容量
1枚
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
S-24
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
89583375
S-24
オープン
¥
9,790
¥
9,790
¥
10,769
(税込)
翌日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
荷台マット
大野ゴム工業(OHNO)
税込
¥
8,789
~
¥
7,990
~
(19)
荷台マット 軽トラック用
モノタロウ
税込
¥
4,719
¥
4,290
(626)
バスケットへ
軽トラック用汎用荷台マット
ノーブランド
税込
¥
8,349
¥
7,590
(10)
バスケットへ
荷台用ゴムマット
十川ゴム
税込
¥
27,390
¥
24,900
(3)
バスケットへ
荷台用ゴムマット
Modes
税込
¥
8,129
~
¥
7,390
~
(1)
作業台用ゴムマット
TRUSCO
税込
¥
9,240
~
¥
8,400
~
(1)
軽トラックシートNeo
SK-11
税込
¥
8,789
¥
7,990
(6)
バスケットへ
トラックマット 3t×1.35m×1.94
ユタカメイク
税込
¥
21,890
¥
19,900
バスケットへ
スーパージュライト
京葉興産
税込
¥
32,890
¥
29,900
バスケットへ
トラックマット
萩原工業
税込
¥
4,939
~
¥
4,490
~
(70)
トラックマット軽トラックサイズ
大自工業(Meltec)
税込
¥
8,459
¥
7,690
(2)
バスケットへ
トラックシート エステル帆布 平張り用 周囲折り返し縫製
モノタロウ
税込
¥
3,289
~
¥
2,990
~
(347)
トラックシート エステル帆布
モノタロウ
税込
¥
2,849
~
¥
2,590
~
(254)
天然ゴムシート 黒
モノタロウ
税込
¥
175
~
¥
159
~
(145)
軽トラック用荷台マット
まつうら工業
税込
¥
6,589
¥
5,990
(6)
バスケットへ
ゲートプロテクター
巨山ジャパン
税込
¥
4,719
~
¥
4,290
~
(107)
トラックマット 軽トラ用
大自工業(Meltec)
税込
¥
7,359
¥
6,690
(7)
バスケットへ
トラックマット
TRUSCO
税込
¥
4,719
¥
4,290
(4)
バスケットへ
エステル帆布トラックシート
萩原工業
税込
¥
4,609
~
¥
4,190
~
(48)
トラックシート エステル帆布 2WAYタイプ
モノタロウ
税込
¥
6,369
~
¥
5,790
~
(29)
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
トラック用品
トラック輸送・安全用品
トラック輸送・運送用品
トラックシート
ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
この商品について質問する
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
「トラックシート」にはこんなカテゴリがあります
エステル帆布
ターポリン・ポリプロピレン・PE(ポリエチレン)・ポリオレフィン
クールシート
敷シート
シェアする