NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受
合成ゴムが接触しながら両側よりシールドしているため、防じん性に大変優れたベアリングです。
用途
自動車・産業機全般に。
2018年トラスコ掲載ページ
2 0010
材質
高炭素クロム軸受鋼
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89616738
6226LLU
6
130
230
40
¥69,420
¥
29,980
¥32,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89616756
6230LLU
10
150
270
45
¥130,000
¥
54,980
¥60,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89616747
6228LLU
8
140
250
42
¥87,880
¥
36,980
¥40,678
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方