曜日別特売
6226LLU 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 89616738

6226LLU 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 89616738
6226LLU 深溝玉軸受 NTN(エヌティーエヌ) 89616738

深溝玉軸受

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内径d(Φmm)130
外径D(Φmm)230
幅B(mm)40
内容量1個注文コード89616738品番6226LLU
参考基準価格(税別)¥71,500販売価格(税込)¥35,178
販売価格(税別)
¥31,980

合成ゴムが接触しながら両側よりシールドしているため、防じん性に大変優れたベアリングです。

用途
自動車・産業機全般に。
質量(kg)
6
内径d(Φmm)
130
外径D(Φmm)
230
幅B(mm)
40
トラスコ品番
819-8107
材質
高炭素クロム軸受鋼
2018年トラスコ掲載ページ
2 0010
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする