NTN(エヌティーエヌ)
深溝玉軸受
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内径d(Φmm)
140
130
140
150
外径D(Φmm)
250
230
250
270
幅B(mm)
42
40
42
45
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
89616747
品番
6228LLU
参考基準価格(税別)
¥90,480
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
合成ゴムが接触しながら両側よりシールドしているため、防じん性に大変優れたベアリングです。
用途
自動車・産業機全般に。
質量(kg)
8
内径d(Φmm)
140
外径D(Φmm)
250
幅B(mm)
42
トラスコ品番
819-8111
材質
高炭素クロム軸受鋼
2018年トラスコ掲載ページ
2 0010
軌道輪形状
深溝玉軸受
ベアリング番台
6200
商品豆知識
ベアリング呼び番号の見方