UVEX(ウベックス)
ルビフレックス NB35B
人間工学に基づく快適なフィット感があります。
極めて高い柔軟性があり、軽量タイプです。
薬品、酸性、アルカリ性物質への耐性があります。
非常に柔軟で作業時にストレスを与えません。
用途
食品業界。
板金加工会社。
自動車産業。
化学業界。
色
ブルー
耐溶剤性
石油系溶剤
材質
繊維部:両面編みコットン、すべり止め部:特殊ニトリルブタジエンゴム(NBR)
入数(双)
1
2018年トラスコ掲載ページ
6 0640
EN388規格
耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル1、耐突刺レベル1
EN374規格
n-ヘプタン、水酸化ナトリウム(苛性ソーダ)40%、硫酸(96%)
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89635053
6022467
S
31.0
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
返品不可
89635062
6022468
M
33.5
オープン
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635078
6022469
L
35.0
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89635087
6022470
XL
35.0
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください