オカモト[安全靴・作業靴]
ニトリルハンドADガンマー滅菌
吸汗性に優れる純綿手袋を使用しています。
色
ホワイト
全長(cm)
29.0
仕様
ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、ガンマー線滅菌処理済み、クリーンパック仕様
入数(双)
20
2018年トラスコ掲載ページ
10 1059
内容量
1セット(20双)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89643347
NO.1481
6.5インチ
Normex[[R上]]
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
89643356
NO.1481
7.0インチ
Normex[[R上]]
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89643365
NO.1481
7.5インチ
ニトリルブタジエンラバー(NBR)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
89643374
NO.1481
8.0インチ
ニトリルブタジエンラバー(NBR)
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください