スーパーウェザーストリップ接着剤 強力

スーパーウェザーストリップ接着剤 強力 3M(スリーエム)
(4件のレビュー)

乾燥が特に早く(1~2分)、より強い接着強度を持っています。
ゴム・金属・木材などの被着体に使用できる合成接着剤です。

用途ゴム・金属・木材などの接着。 トラスコ品番775-7417 材質主成分:クロロプレンゴム 黄色 容量(mL)150 質量(g)180 危険物の類別非危険物 2018年トラスコ掲載ページ3 1078 主なワーク大面材、パーツ 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89667192 8002
1,331
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89667192
2023-04-23
用途:
車両外装部品の接着
運輸・通信業

普通のゴムボンドだと夏に溶けて取れてしまいますが、コレなら耐熱温度が高く安心です。数回買っています。

対象商品:
89667192
2022-11-27
用途:
スバル360社外ウェーストリップの接着
教育・研究機関

G17と迷ったのですが専用品の当商品を購入。使い勝手はG17と変わらないが接着力・耐久力は今から差が出る?と思います。

1人が参考にしています
対象商品:
89667192
2022-07-29
用途:
ウエザーストリップの接着
自動車・二輪車・自転車関連業

速乾ではないので、若干の修正が効くのはいいです。固まったら接着力は抜群です。

対象商品:
89667192
2022-10-19
用途:
ガラスランチャンネルの接着
自動車・二輪車・自転車関連業

ガラスランチャンネルの接着に使いました。
硬めのゴム素材でしたが圧着してガッチリくっつけました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「接着剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする