TRUSCO
不織布小判抜き手提げバッグ
厚手で丈夫な不織布製の手提げ袋です。
紙袋より湿気にも強く雨の日でも安心な商品です。
展示会や見学会などのカタログやノベルティ・サンプリング配布用に便利です。
ソフトでハイグレードな不織布袋
用途
小さい物を入れるのに最適です。
展示会や見学会などのカタログ入れに。
ノベルティ・サンプリング配布用に
材質
不織布
2018年トラスコ掲載ページ
6 1812
内容量
1セット(10枚)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
トラスコ品番
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89735582
THKB-M-BG
ベージュ
856-1179
300
400
19
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
89735598
THKB-M-BK
ブラック
856-1181
300
400
19
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89735607
THKB-M-NV
ネイビー
856-1180
300
400
19
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89735616
THKB-S-BG
ベージュ
856-1176
180
200
14
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89735625
THKB-S-BK
ブラック
856-1178
180
200
14
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
89735634
THKB-S-NV
ネイビー
856-1177
180
200
14
¥
950
¥
819
¥
901
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください