トリプルトロリー
ハンドルは3つの角度に調整可能で、押す、引く両方の動作に適応し、未使用時は折りたためるので省スペースな収納が可能です。
平台車としても使用できます。
シーンに応じてハンドルの角度が調整可能な運搬台車です。
樹脂製のボディは耐久性に優れ、サビ、凹み、欠けなどの心配がありません。
表面は滑りにくい構造で荷物の滑落を防止します。
キャスターは床に跡がつきにくいノンマーキングタイプです。
仕様完成品
荷台寸法(幅)(mm)521
材質(ハンドル)スチール
荷台寸法(奥行)(mm)826
2018年トラスコ掲載ページ8 0971
材質(荷台)ポリエチレン
内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
北海道地方 | 数量1につき | ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 |
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 3,500 / 税込 ¥ 3,850 |
離島 | 数量1につき | ¥ 5,000 / 税込 ¥ 5,500 |
運搬台車 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
プレス製運搬車の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/756/
2023-03-16