クイックコネクト マイクロファイバーモップ 両面式
水拭きに最適なモップです。
両面式のモップです。
0.13デニールの超極細繊維を使用。塵やホコリだけでなく、ミクロの細菌までしっかりキャッチします。
両面式なので1枚でより広範囲の清掃に対応します。
材質ナイロン
質量(kg)0.2
縦(mm)445
横(mm)305
適合フレーム1863894
2018年トラスコ掲載ページ9 0256
繰り返し・詰め替え対応
内容量1個
水拭きに最適なモップです。
両面式のモップです。
0.13デニールの超極細繊維を使用。塵やホコリだけでなく、ミクロの細菌までしっかりキャッチします。
両面式なので1枚でより広範囲の清掃に対応します。