地球儀 アンティークタイプ

地球儀 アンティークタイプ - 昭和カートン

低反射仕上げ、大きめ文字で読みやすい日本製の地球儀です。
中世の地図をモチーフにしたアンティークタイプです。
海洋部分には羊皮紙の重厚な風合いを再現し、陸域は落ち着いた色使いとグラデーションでレイアウトしています。

トラスコ品番856-0114材質ホルダー:スチール、台座:木質量(kg)12018年トラスコ掲載ページ10 0381内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
幅(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8980632526-CAM26260270360
10,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする