養生テープ スマートカットテープFILM

養生テープ スマートカットテープFILM セキスイ
(4件のレビュー)

手で簡単にまっすぐ切れます。
テープの上から文字が書けます。

材質基材:ポリエチレン(PE)、粘着剤:アクリル系 質量(g)170 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)25 引張強度46N/10mm テープ厚さ(mm)0.12 粘着力2.2N/10mm 主な用途養生用 2018年トラスコ掲載ページ6 1935 内容量1巻
お気に入りに追加
5件中 1~5件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
89808127 N833L03
オープン
 
 
取扱い終了
89808136 N833M03
オープン
 
 
取扱い終了
89808145 N833P03 ピンク
オープン
 
 
取扱い終了
89808154 N833Q03 オレンジ
オープン
 
 
取扱い終了
89808163 N833T03 半透明
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
89808127
2021-12-01
用途:
貼った所を剥がさずにとれるのであらゆるところに使っている。
その他業種

色が水色でおしゃれです。少々薄いのが気になりますが、貼った所がはがれないので、重宝しています。

対象商品:
89808163
2021-07-20
用途:
商品発送時の梱包作業
製造業

プチプチで商品を梱包する際に切りやすく、きれいに見える。

対象商品:
89808163
2020-09-09
用途:
普段使いで
その他業種

台風の窓ガラスの補強用にと思ったのですが、半透明なので 工作や小物作り等、他にもいろいろ使えそうで大満足です。

対象商品:
89808154
2019-10-25
用途:
簡易名札
その他業種

少しマットな感じで書いた文字が見えやすく、とてもいいと思います。もう少し安価であればうれしいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生用テープの特長と使用上の注意
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/702/
2023-04-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

養生テープの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/curing_tape/
2023-04-17

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする