積水成型工業
フロア畳 目積
水、汚れに強く、お掃除も簡単です。
色あせしにくく、高い耐久性があります。
ダニ・カビが発生しにくく、健康的で安心です。
置くだけで簡単に設置できます。
用途
教育施設、災害時の避難所などに。
材質
畳表:ポリプロピレン(PP)、畳床:木質合板
仕様
グッドデザイン賞受賞、日本アトピー協会推薦品
セット内容
ジョイントシート
幅(mm)
830
厚さ(mm)
15mm
奥行(mm)
830
幅×長さ(mm)
830×830
2018年トラスコ掲載ページ
9 0594
内容量
1セット(2枚)
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89808434
FLR-MS-BV
ブルーバイオレット
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
89808443
FLR-MS-CH
チャコール
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
89808452
FLR-MS-GN
グリーン
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
地域運賃
89808468
FLR-MS-GY
グレー
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
89808477
FLR-MS-IV
アイボリー
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
89808486
FLR-MS-LG
リーフグリーン
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
89808495
FLR-MS-MB
モカベージュ
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
89808504
FLR-MS-PK
ピンク
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
89808513
FLR-MS-YL
イエロー
¥
31,600
¥
30,980
¥
34,078
(税込)
5日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません