日新インダストリー
スーパージンクうすめ液
ジンクZ96、スーパージンク、ラスタージンク、ガルバーコート、マザックスの専用シンナーです。
用途
ジンク塗料の粘度調整用。
材質
主成分:トルエン、キシレン、エチルベンゼン
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
2018年トラスコ掲載ページ
3 1249
危険物の性状
非水溶性
内容量
1缶
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89817972
UE001
855-0827
1
1
1L
¥
2,200
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
当日出荷
89817988
UE002
855-0828
2.9
3
3L
¥
4,800
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
89817997
UE003
855-0829
15
16
16L
¥
18,800
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。