ご利用中のブラウザ(Internet Explorer バージョン8)は 2020/9/1 以降はご利用いただけなくなります。
モノタロウのWEBサイトをより安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
お客様がご利用中のブラウザでは、2022年02月28日 をもちましてモノタロウのWEBサイトをご利用いただけなくなります。
より安全・快適にご利用いただくために、推奨ブラウザへの変更をお願いいたします。
詳しくはこちら
マイページ
定期注文
ご購入履歴
カテゴリから探す
クイックオーダー
お気に入り
買ったものリスト
--
詳細
すべてのカテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品・安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
マイページトップ
ご登録情報
買ったものリスト
お気に入り
最近見た商品
お問合せ履歴
配送料について
お支払方法について
お買物の流れ・ご購入方法
出荷日からお届けまでの配送日数
領収証の発行について
ご利用ガイドを見る
日東電工CSシステム
日東電工CSシステムの テープ
日東電工CSシステムの 布テープ
ダンプロンテープ
ポリプロピレン
ダンプロンテープ
注文コード
89819354
注文コード
89819363
強度と粘着力に優れたOPPテープです。
用途
包装用テープ。
幅(mm)
38
長さ(m)
50
材質
基材:ポリプロピレン、粘着剤:ゴム系
基材
ポリプロピレン
質量(g)
175
テープ幅(mm)
38
テープ長さ(m)
50
引張強度
66.7N/10mm
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着剤
ゴム系
伸び(%)
160
粘着力
2.9N/10mm
2018年トラスコ掲載ページ
6 1902
内容量
1巻
お届け日
※
は、
--
時間
--
分以内
に
今
ご注文いただいた際の目安です。
[地域を変更]
お届け日を見る
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
選択解除
NO375-38DB
NO375-38TM
色
選択解除
クリア
ダンボール
トラスコ品番
選択解除
836-5348
836-5350
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
お届け日
数量
89819354
NO375-38DB
ダンボール
836-5350
オープン
¥
439
¥
439
¥
483
(税込)
翌日出荷
-
89819363
NO375-38TM
クリア
836-5348
オープン
¥
439
¥
439
¥
483
(税込)
当日出荷
-
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りに追加
お気に入りで見る
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
最初に戻る
ページ:
1
/
Infinity
包装用粘着ダンプロンテープ No.375
日東電工
税込
¥
494
~
¥
449
~
(7)
ダンプロンエース No.3200
日東電工
税込
¥
527
~
¥
479
~
(6)
ダンプロンテープ
日東電工CSシステム
税込
¥
725
~
¥
659
~
ダンプロンエーステープ 25mm×50m 透明
日東電工
税込
¥
32,890
¥
29,900
バスケットへ
ダンプロンエース
日東電工CSシステム
税込
¥
395
~
¥
359
~
OPPテープ100m巻
モノタロウ
税込
¥
879
~
¥
799
~
(161)
ダンプロン No.335PE
日東電工
税込
¥
659
¥
599
(6)
バスケットへ
ダンプロンカラー
日東電工CSシステム
税込
¥
736
¥
669
ハンディカットテープ 50mm×50m
日東電工
税込
¥
46,090
¥
41,900
バスケットへ
強力荷造りテープ No.375POS
ニトムズ
税込
¥
791
~
¥
719
~
(6)
ダンプロンエーステープ 60mm
日東電工
税込
¥
32,890
¥
29,900
バスケットへ
エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイ
税込
¥
1,199
~
¥
1,090
~
(31)
ダンプロン30
日東電工CSシステム
税込
¥
1,639
¥
1,490
電気絶縁用ビニルテープ No.21N
日東電工
税込
¥
692
~
¥
629
~
(79)
ダンプロン60
日東電工CSシステム
税込
¥
2,959
¥
2,690
OPPテープE No.882E
セキスイ
税込
¥
1,749
¥
1,590
(9)
OPPテープE No.882
セキスイ
税込
¥
1,419
¥
1,290
(14)
OPPテープ No.353
オカモト
税込
¥
9,119
~
¥
8,290
~
(6)
ダンプロン40
日東電工CSシステム
税込
¥
2,409
¥
2,190
ハンディカットテープ
日東電工CSシステム
税込
¥
769
~
¥
699
~
カテゴリ
カテゴリ
工具の通販モノタロウ
物流/保管/梱包用品/テープ
テープ
布テープ
商品レビュー
商品レビューを投稿する
商品レビューを投稿すると毎月抽選で
1,000名様
に
500円クーポン
をプレゼント!
よくあるご質問(FAQ)
ご質問件数:
1
件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
参考になった
2022-04-07
「テープ」にはこんなカテゴリがあります
布テープ
OPPテープ
クラフトテープ
包装用粘着テープ・ポリエチレンクロス
印刷テープ
テープカッター
バッグシーラーテープ・野菜テープ
フィラメントテープ/仮止め・結束テープ
養生テープ
マスキングテープ
表面保護材
両面テープ
安全保護テープ
補修・シーリングテープ
建築用テープ
ビニールテープ
電子・基板用テープ
フッ素樹脂テープ
工業用フィルム
シェアする