エヤーマックⅡ(自動巻)
分解の必要がなく、簡単手順でホース交換ができるメンテナンス性に優れた新タイプ。
ホース長さ(m)10
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)388×312×121
取付金具(二次側)G1/4(オス)
取付金具(一次側)R1/4(オス)
噴霧圧力MPa(kgf/cm2)1.5(15)
内容量1台
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89828034 | ADSⅡ-102 | 39493097 | ADS2-102 |
![]() |
エアーリール(自動巻) ソフトホース | ハタヤリミテッド | 1台 | ¥29,980 税込¥32,978 | 注文コードが変更になりました |
89828043 | ADSⅡ-103 | 39493106 | ADS2-103 |
![]() |
エアーリール(自動巻) ソフトホース | ハタヤリミテッド | 1台 | ¥44,980 税込¥49,478 | 注文コードが変更になりました |
89828052 | ADTⅡ-102 | 39493115 | ADT2-102 |
![]() |
エアーリール(自動巻) 難燃性ホース | ハタヤリミテッド | 1台 | ¥39,980 税込¥43,978 | 注文コードが変更になりました |
89828068 | ADTⅡ-103 | 39493124 | ADT2-103 |
![]() |
エアーリール(自動巻) 難燃性ホース | ハタヤリミテッド | 1台 | ¥45,980 税込¥50,578 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
ハンディエアリールの特長と操作方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/174/
2023-03-09