ハタヤリミテッド
20WLEDランプ(昼白色)
口金
E26
定格消費電力(W)
20
入力電圧(V)
AC100~240
適合機種
RGL型LED作業灯
質量(kg)
0.315
色温度(K)
5000
ビーム角(度)
110
アズワン品番
64-4652-96
LED寿命(時間)
40000
明るさ(Lm)
1650
電球の種類
LED
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89828935
LDR20N-H110
¥
25,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください