SAMURAI ELVEX
安全メガネ アビオン
レンズ、棹は頑丈な作りで、ゴム製の棹先は、適度な圧力で耳の上部でメガネを固定し、長時間の使用にも快適です。米国国防総省の衝撃テストに合格。
用途
チェンソー作業、草刈り機等
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
24
規格
米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
89836854
AV-1
透明
¥
2,400
取扱い終了
89836863
AV-2
セミクリア(半透明)
¥
2,600
取扱い終了
89836872
AV-3
グレイ
¥
2,600
取扱い終了
89836888
AV-4
イェロー
¥
2,600
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください