曜日別特売

安全メガネ チャージャー

安全メガネ チャージャー - SAMURAI ELVEX
(1件のレビュー)

チャージャーは、日本人の顔の形状に合うよう、レンズの角度、ノーズブリッジの高が設計され、軽く、着け心地がとても良く、且つ耐衝撃性能も、米国国防総省基準合格です。

用途
チェンソー作業、草刈り機等屋外、工場内等屋内での作業に
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品
マイクロファイバーメガネケース付
質量(g)
23
規格
米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
レンズ色
セミクリア(半透明)
可視光線透過率(%)
0.5
保護率(%)
青色光線保護率:0.62
紫外線カット
UV LIGHT(180-380nm) 100% HIGH UV(380-400nm) 100%
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89836967C-2
¥2,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 89836967
2021-02-13
用途: 仕事時
ガレージ氏家 様

軽く自分の顔に丁度良かったです。ただマスクして付けると息でくもり。セミクリアの為か分からないですが、メガネにマスクが反射する感じに映ります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする