安全メガネ ソノマ
ハーフフレームタイプで、街歩きから、現場作業まで、安全且つお洒落に楽しめる安全メガネ。耐衝撃性能は、米国国防総省基準適合で、見た目に合わず頑丈、剛健なメガネです。青色光線もしっかりカット!!
- 用途
- チェンソー作業、草刈り機等屋外作業
オートバイ、自転車、アウトドア
- 付属品
- マイクロファイバーメガネケース付
- 形状
- 2眼型
- 質量(g)
- 26
- 規格
- 米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
- レンズ色
- 茶色
- フレーム色
- べっこう茶色
- 可視光線透過率(%)
- 0.23
- 保護率(%)
- 青色光線保護率:0.9
- 紫外線カット
- UV LIGHT(180-380nm) 99.9% HIGH UV(380-400nm) 98%
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1個
メガネ・ゴーグル・防災面 の新着商品
カテゴリ









![児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具] 児童用安全めがね アーテック[学校教材・教育玩具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03377740-260828-12.jpg)












