曜日別特売

安全メガネ ライトゴーグルⅡカモ

安全メガネ ライトゴーグルⅡカモ - SAMURAI ELVEX

ゴーグル型・メガネ型のハイブリッド安全メガネ。フレームの内側にはスポンジ状フォームが付き、風や埃の侵入を防ぎます。
メガネ型の竿とゴムバンドが交換可能

用途
チェンソー作業、草刈り機等屋外作業
オートバイ、自転車、アウトドア
付属品
ゴムバンド、竿、マイクロファイバー、メガネケース付
質量(g)
39
規格
米国国防総省基準MIL-STD662 / MIL-PRF-31013, 米国工業規格ANSI Z87.1-2010(+), 欧州工業規格CE-EN166
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
レンズ色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89837037GOC-1透明
¥3,800
取扱い終了
89837046GOC-3グレイ
¥3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする