デコライトLED エクセレント

デコライトLED エクセレント - STE(エス・ティー・イー)デコライトLED エクセレント - STE(エス・ティー・イー)

デコライト・エクセレントは優れた演色性(Ra80 以上)を実現。発熱や紫外線・赤外線の放射が少なく、食品や展示物を傷めずに、美しさを際立たせるスポット照明を演出します。ハロゲン球比較で60W形相当、定格消費電力が5.5W(調光タイプは5.8 W)なので、ダクトレール等の多灯照明としても最適です。

定格電圧(V)100定格寿命(時間)40000定格電流(mA)90演色指数(Ra)80以上内容量1個
全8種類を絞り込む
光色
全光束(Lm)
定格消費電力(W)
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
光色
口金
全光束(Lm)
定格消費電力(W)
電球の種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89872204LDR6L-M-E11/27/D電球色E115405.8LED
4,000
3,898
4,288(税込)
当日出荷
89872238LDR6L-M-E11/24赤系電球色E11485197LED
オープン
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
89872125LDR6N-M-E11昼白色E116055.5LED
オープン
取扱い終了
89872143LDR6N-W-E11昼白色E116055.5LED
オープン
取扱い終了
89872168LDR6L-M-E11/27電球色E115405.5LED
オープン
取扱い終了
89872186LDR6L-W-E11/27電球色E115405.5LED
オープン
取扱い終了
89872222LDR6L-W-E11/27/D電球色E115405.8LED
オープン
取扱い終了
89872247LDR6L-W-E11/24赤系電球色E11485288LED
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする