グリーストラップ用空間消臭剤 グリスト清

グリーストラップ用空間消臭剤 グリスト清 旭化成ホームプロダクツ
(2件のレビュー)

グリーストラップから漂う特有の複合臭をアミノ酸系消臭成分で中和消臭し臭い戻りもありません。
無香料、中性の商品です。
万が一食品や食器にかかっても気にせず使えます。

用途グリーストラップ清掃後に悪臭が厨房内や客席に漂っているときに。 容量(mL)400 質量(g)468 内容量1本(400mL)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
01915683 -
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
01915683
2022-05-28
用途:
バックヤードのニオイ消しに使用
株式会社ICHIGOの華 様 (飲食業)

グリストラップがある為どうしても匂いが発生してしまいます。この商品を使用して、匂いが緩和されたように思います

対象商品:
01915683
2021-12-04
用途:
グリスートラップの消臭
不動産業

グリーストラップ用ということで、確かに消臭効果があります。専用のものを使うべきですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリス除去装置・業務用清掃ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする