曜日別特売

LEDボール球

LEDボール球 - Luminous(ルミナス)
(2件のレビュー)

光拡散カバーで白熱電球のような光の広がりを実現!
明るいのにLED特有の眩しさが軽減されています。

口金E26材質ポリカ、アルミ寸法(mm)Φ95×127LED寿命(時間)約40000電球の種類LED内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
光色
質量(g)
定格消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
29229419EG-G60GN昼白色13081017
オープン1,198
959
アウトレット
1,055(税込)
当日出荷
残り1点です
29229428EG-G60GL電球色1308859
オープン
取扱い終了
29229437EG-G100GN昼白色16013.21673
オープン
取扱い終了
29229446EG-G100GL電球色16013.11405
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 29229446
2022-09-06
用途: インテリア
飲食業

電球色の落ち着いた色合いがよいが、8畳間全体を照らすには1球では光量が少し寂しい。

対象商品 : 29229446
2018-12-17
用途: 展示室の照明
製造業

今までの電球色より少し白っぽく明るく感じちょうど良いです。近くのホームセンターには置いてなく助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする