フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20K

フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20K 大阪魂

高性能のセミメタルガスケットです。豊かな弾性を有し装着厚さで締付け力を規制できる利点から、火力・原子力発電所やスチームタービン船の蒸気系はもちろん、石油精製・石油化学工業のプロセスラインや熱媒体油ラインなどで広く使用されている。高性能メタルガスケットです。

用途一般配管から高温・高圧用フランジ接合箇所。蒸気配管等各工業用配管接続箇所。 厚さ(mm)4.5 材質膨張黒鉛フィラー材+SUSフープ材を内外輪材で固定 種別うず巻き形ガスケット 使用温度範囲(℃)-270~450 最高使用圧力(MPa)29.4 呼び圧力20K 内容量1枚
注意
※施工前にフィラー材は破損する恐れがあります。取扱いにはご注意ください。
※配管材の材質に合わせて内外輪を選定する必要があります。
※異種金属の場合フランジの電蝕により腐食・漏水する恐れがあります。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06582486 - 20K×80A
 
 
取扱い終了
06582513 - 20K×100A
 
 
取扱い終了
06582547 - 20K×125A
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06582486 - 76388419 - - フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20K ダイコー 76388419 フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20K ダイコー 1枚 1,598 税込1,758 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06582513 - 76388428 - - フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20K ダイコー 76388428 フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20K ダイコー 1枚 2,198 税込2,418 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06582547 - 76388437 - - フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20K ダイコー 76388437 フランジ用渦巻き形ガスケット(内外輪SS品) 20K ダイコー 1枚 2,398 税込2,638 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パッキン類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする