掃除用具ロッカー

掃除用具ロッカー LION (ライオン事務器)

オフィスや教室の片隅にもマッチするスマートデザイン。
扉の上部と下部見込面にエアホールを設け扉表面のエアホールをなくしました。
庫内の空気を循環させてニオイのこもりを防止します。

用途オフィスや教室での掃除用具の保管。 種別清掃用具用 仕様鍵付 付属品バケツトレイ、雑巾掛、ハンガーパイプ、S字フック3個 ホワイト 材質(本体)スチール/メラミン焼付塗装(ホワイト) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※医療・福祉施設関係のお客様への納品は軒先梱包渡しのみの対応となります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06753889 NCL60-K 30.2 600×515×1790 562×468×1685
83,700
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
06753907 NCL45-K 26.2 455×515×1790 417×468×1685
56,300
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
06753889 NCL60-K 57523124 CL60N-K CL60N-K 掃除用具ロッカー LION (ライオン事務器) 57523124 掃除用具ロッカー LION (ライオン事務器) 1台 58,880 税込64,768 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
06753907 NCL45-K 63527697 CL45N-K CL45N-K 掃除用具ロッカー LION (ライオン事務器) 63527697 掃除用具ロッカー LION (ライオン事務器) 1台 45,980 税込50,578 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ロッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする