VitaCraft(ビタクラフト) VitaCraft(ビタクラフト)の 厨房用品 VitaCraft(ビタクラフト)の キッチン・調理用品 VitaCraft(ビタクラフト)の スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ スロットレードル スロットレードル 注文コード 丈夫なステンレスの本体に樹脂把手を採用。樹脂は焦げる場合がありますので、長く使用いただくためにも簡単に付け替えができる構造です。 用途本体とハンドルが取り外し可能なキッチンツール。 材質ステンレススチール、フェノール樹脂 質量(g)118 全長(cm)28 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 9807 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 08225657 9807 ¥2,400 取扱い終了返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください お玉・レードル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity スタンダードキッチンツール横口レードル 高桑金属 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ スタンダードキッチンツール穴明きレードル 高桑金属 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ OTOTO ジャンボネッシー レードル パープル cotta 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ KHSローズお玉 貝印 税込¥549 ¥499 バスケットへ KHSトパーズ ナイロンお玉 貝印 税込¥406 ¥369 バスケットへ KHSトパーズ 穴あきお玉 ブラック 貝印 税込¥527 ¥479 バスケットへ OTOTO ネッシー レードル グリーン cotta 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 103AW PPレンゲスプーン5Pヘッター付 ホワイト エンテック 税込¥186 ¥169 バスケットへ OTOTO ネッシー レードル ターコイズ cotta 税込¥1,978 ¥1,798 バスケットへ 174A 穴明きレンゲスプーン3Pヘッター付 エンテック 税込¥252 ¥229 バスケットへ KHS 豆穴あきお玉 ホワイト 貝印 税込¥362 ¥329 バスケットへ ムラノ 18-8 長柄横口レードル cotta 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ SALUS ウッドブラック レードル 佐藤金属興業 税込¥582 ¥529 バスケットへ 103AN 透明レンゲスプーン トライタン 2Pヘッター付 エンテック 税込¥208 ¥189 バスケットへ OTOTO ジャンボネッシー レードル グリーン cotta 税込¥2,418 ¥2,198 バスケットへ 料理のいろは 目盛付き横口お玉 cotta 税込¥1,318 ¥1,198 バスケットへ スタンダードキッチンツール深型レードル 高桑金属 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ 104A 福お玉 4本袋入ヘッター付 エンテック 税込¥208 ¥189 バスケットへ スクェアキッチンツールレードル 高桑金属 税込¥1,099 ¥999 バスケットへ ナイロンレードル cotta 税込¥1,077 ¥979 バスケットへ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品キッチン・調理用品スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじお玉・レードル 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ」にはこんなカテゴリがあります ピザカッター ターナー・ビーター スコップ・スクープ ヘラ・スパチュラ ひしゃく かき揚げリング・レードル お玉・レードル トング・サーバー 菜箸・揚げ物箸 しゃもじ あく取り・すくい網・かす揚げ 調理スプーン・サーバースプーン ツールスタンド シェアする マイページ 最近見た商品