高性能CPU&NAS用HDD「WD Red」搭載 2ドライブスタンダードビジネスNAS
Intel Braswell Celeron N3010 CPUとWD社のNAS用ハードディスク「WD Red」搭載し、高い処理性能と信頼性を実現したビジネスNASです。
24時間NASの状態を管理するクラウドサービス「NarSuS」や有償保守サービスにも対応し、お客様の大切なデータを守る『3つの安心』で法人のお客様でも安心してお使いいただけます。
また、ハードディスクを含めた3年保証、RAIDに替わるアイオー独自の冗長化方式「拡張ボリューム」、レプリケーション機能など、優れた耐障害性能はそのままに、さらに進化したスタンダードモデルです。
- 付属品
- LANケーブル(1m)×2本、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、USBロックキー、管理マニュアル、「ActiveImage Protector」のご案内、保守パック利用案内書(保守パックモデルのみ)
- 使用温度範囲(℃)
- 5~40
- ポート数
- (LANポート)2ポート
- 消費電力(W)
- 53(最大)、29(平均)
- 電源
- 添付のACアダプターより電源供給
- 定格電圧(V)
- AC100(50/60Hz)
- 対応OS
- Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.12~10.13、OS X 10.8~10.11、iOS 8.0~11.0、Android 4.4~8.0
- コネクタ形状
- (LANポート)RJ-45 8極
- 対応機種
- Windowsパソコン、Apple Mac シリーズ、スマートフォン、タブレット端末
- 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
- 101×210×160(突起部除く、ゴム足含まず)
- 使用湿度範囲
- 10~85%(結露なきこと)
- 使用CPU
- Intel Braswell Celeron N3010 Dual Core 2.24GHz
- 取得規格
- VCCI ClassB、RoHS指令準拠、グリーン購入法、電気用品安全法(ACアダプター)
- インターフェイス
- (LANポート)1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、Auto-MDI/MDIX対応、(USBポート)USB 3.0/USB 2.0
- 最大接続台数
- 32台(AFP接続時は8台)
- USBポート
- (USB 3.0コネクター)背面×2、(USB 2.0コネクター)正面×1、背面×1
- アクセス方式
- CSMA/CD
- グリーン購入法
- 適合
- 対応ブラウザ
- Microsoft Edge、Internet Explorer 9.0、10.0、11.0、Safari 6.0~9.0
- 対応プロトコル
- 【対応通信】TCP/IP(IPv4、IPv6)、【対応アプリケーション】SMB(1.0、2.0、2.1、3.0、3.0.2、3.1.1)、SNMP
- ベイ数
- 2
- 内容量
- 1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。外付けドライブ・ストレージ の新着商品
カテゴリ












