デュアルコアCPU搭載 1ドライブ高速ビジネスNAS

デュアルコアCPU搭載 1ドライブ高速ビジネスNAS - I ・O DATA(アイオーデータ)

デュアルコアCPUを搭載し、超高速なデータ転送を実現した1ドライブNASです。
高信頼のNAS用HDD「WD Red」を採用し、HDD※も含めた最長3年保証を実現。また、24時間NASの状態を管理するクラウドサービス「NarSuS」や有償保守サービスにも対応し、お客様の大切なデータを守る『3つの安心』で法人のお客様でも安心してお使いいただけます。
さらに、「Trend Micro NAS Security」(3年版)ライセンスを標準添付し、ウイルス対策も強化されています。

付属品
LANケーブル(1m)、ACアダプター、電源コード(PSE適合品)、取扱説明書
使用温度範囲(℃)
5~40
消費電力(W)
平均:約9.6、最大:約26
電源
添付のACアダプターより電源供給
定格電圧(V)
AC100(50/60Hz)
対応OS
Windows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows RT、Windows Server 2016、Windows Server 2012 R2、Windows Server 2012、Windows Server 2008 R2、Windows Server 2008、macOS 10.12~10.13/OS X 10.8~10.11、iOS 8.0~11.0、Android 4.4~8.0
対応機種
Windowsパソコン、AppleMacシリーズ、スマートフォン、タブレット端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約45×138×168(突起部除く)
機能
(作成可能な共有フォルダー数)最大300、(作成可能なユーザー数)最大300、(作成可能なグループ数)最大100
使用湿度範囲
20~85%(結露なきこと)
動作環境
LANインターフェイスを搭載し、TCP/IP通信が正常に動作する機種
取得規格
電気用品安全法(ACアダプター)、RoHS指令、VCCI ClassB
設置姿勢
縦置き、横置き
インターフェイス
(LAN)転送規格:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T、コネクター:RJ-45x1(Auto-MDI/MDI-X対応)、(拡張用コネクター)USB 2.0対応 Aコネクター×1(背面)、USB 3.0対応 Aコネクター×1(背面)
最大接続台数
16台(AFP接続時は8台)
IPアドレス
自動取得(DHCPクライアント機能)、手動設定
ファイルサーバー機能
Microsoftネットワーク共有、【パッケージ(機能追加)により対応】AppleShareネットワーク共有、FTPファイル共有、メディアサーバー機能、クラウドストレージ連携機能(Amazon S3、Cloudn、Cloundian、Dropbox/Dropbox for Business、Microsoft Azure、Box)、Remote Link 3機能
対応ブラウザ
Microsoft Edge、Internet Explorer 9.0、10.0、11.0、Safari 6.0 ~ 9.0
対応プロトコル
TCP/IP(IPv4/IPv6)、SNMP
ベイ数
1
内容量
1台
注意
※この商品は個人様宅への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※本商品の全ての機能をご利用いただくには、インターネット接続環境が必要です。
※USBハブを経由してUSB機器を接続することはできません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
本体質量(g)
容量(TB)
エネルギー消費効率(W/Gbps)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
08975296HDL-AA1W約84010.0076
27,500
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
08975305HDL-AA2W約99020.0036
32,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
08975314HDL-AA3W約110030.0024
38,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする