曜日別特売

LOOPパワーショット

LOOPパワーショット - シュアラスターLOOPパワーショット - シュアラスター
(12件のレビュー)

燃焼室・インジェクター・吸気バルブに付着した汚れを除去・燃焼効率の向上。潤滑保護コーテイング成分配合。

用途燃料タンクに入れるだけの燃料系パワーUPクリーナーです。主な用途燃焼室クリーナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09458759LP-141本(240mL)0.24L
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
53378475LP-151本(80mL)80mL
オープン
799
879(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:12
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09458759
2025-09-05
用途: エンジンのメンテナンス
製造業

ガソリンに入れ、しばらく走っていると、加速がスムーズになり、また急加速した際の黒煙が無くなり、エンジン内のカーボンが取れたと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 53378475
2024-10-30
用途: バイクのタンクへ投入
Ta製造業

音が、静かになり加速も良くなった。また購入したと思いました

対象商品 : 53378475
2023-07-06
用途: バイクのメンテナンス
製造業

古いバイク(キャブ車)のパワーアップに最高に良い商品だと感じて定期的に使用してます。

対象商品 : 53378475
2022-05-14
用途: スクーターのエンジン用
運輸・通信業

125cc小型高回転エンジン用に使ってます。
スクーターなどは暖気なしのちょっと乗りが多くエンジン内も汚れやすいと思いオイル交換の前に都度使用するかんじで使用しています。
実際にどのくらいの効果が見込めるのかは分かりませんが気持ち程度で使っています。
6リッターのタンクに対し20mlずつ使っています。

対象商品 : 53378475
2022-04-22
用途: オートバイのメンテナンス等
その他業種

初めて使ってみました。
オートバイなので小容量タイプを購入して入れてみました。効果は体感できませんでしたが、燃費は20%弱良くなっています。継続して使ってみたいと思います。

対象商品 : 09458759
2022-01-31
用途: 定期メンテナンス

最近のハイオクには洗浄剤がない、アポロに吸収されシェルの唯一のハイオクももうなくなる、洗浄剤といえば青い缶のメーカーもいいが、PEA入りはオイル交換前にやらねばならないのでタイミングが計れない。この商品は毎回の満タンでも入れて大丈夫な代物。メーカーに確認済み。半年後また結果お報告する

3が参考にしています
対象商品 : 53378475
2021-07-19
用途: バイクに
製造業

今回初めてバイクに使用してみました、満タンに1本、数本継続してみます。
シュアラスター製品は好んで使用しています

対象商品 : 09458759
2020-12-21
用途: キャブレター車に
サービス業

古いバイクの純正キャブレターのオーバーフローがおさまったことがあります。それ以降は予防として入れています。同じくエンジン内のカーボン対策として。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする