ニッセイ
F2 シリーズ F タイプ (中実軸)
種類
ギアモータ
取付方式
フランジ取付
周波数(Hz)
50
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4200
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
出力(kW)
電圧(V)
電源
出力軸回転速度(50/60Hz)(min
-1
[r.p.m])
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09547966
F2FM-15L-25-S25WT
25
0.025
200
単相
60/72
¥
16,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09547975
F2FM-15L-30-S25WT
30
0.025
200
単相
50/60
¥
16,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09547984
F2FM-15L-25-T25WT
25
0.025
380
三相
60/72
¥
16,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09547993
F2FM-15L-30-T25WT
30
0.025
380
三相
50/60
¥
16,640
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548167
F2FM-15T-160-S15
160
0.015
100
単相
9.4/11.2
¥
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548176
F2FM-15T-160-T15
160
0.015
200
三相
9.4/11.2
¥
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548185
F2FM-15T-200-S15
200
0.015
100
単相
7.5/9
¥
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548194
F2FM-15L-50-S40W
50
0.04
200
単相
30/36
¥
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548203
F2FM-15L-60-S40W
60
0.04
200
単相
25/30
¥
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548219
F2FM-15T-200-T15
200
0.015
200
三相
7.5/9
¥
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548228
F2FM-15T-240-S15
240
0.015
100
単相
6.3/7.5
¥
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548237
F2FM-15T-240-T15
240
0.015
200
三相
6.3/7.5
¥
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548246
F2FM-15L-40-S40W
40
0.04
200
単相
37.5/45
¥
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548255
F2FM-15L-50-T40W
50
0.04
380
三相
30/36
¥
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548264
F2FM-15L-60-T40W
60
0.04
380
三相
25/30
¥
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548273
F2FM-15L-40-T40W
40
0.04
380
三相
37.5/45
¥
19,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548763
F2FM-15L-50-T60T
50
0.06
200
三相
30/36
¥
23,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09548779
F2FM-15L-40-T60T
40
0.06
200
三相
37.5/45
¥
23,040
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09549086
F2FU-15L-100-S25
100
0.025
100
単相
15/18
¥
28,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09549095
F2FU-15L-100-S25W
100
0.025
200
単相
15/18
¥
28,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09549104
F2FU-15L-120-S25
120
0.025
100
単相
12.5/15
¥
28,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09549113
F2FU-15L-120-S25W
120
0.025
200
単相
12.5/15
¥
28,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09549129
F2FU-15L-80-S25
80
0.025
100
単相
18.8/22.5
¥
28,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09549138
F2FU-15L-80-S25W
80
0.025
200
単相
18.8/22.5
¥
28,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09549908
F2FP-15T-30-S15
30
0.015
100
単相
50/60
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09549917
F2FP-15T-25-S15
25
0.015
100
単相
60/72
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09549926
F2FP-15T-30-S15W
30
0.015
200
単相
50/60
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09549935
F2FP-15T-25-S15W
25
0.015
200
単相
60/72
¥
18,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09550023
F2FM-15T-160-S15WT
160
0.015
200
単相
9.4/11.2
¥
20,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09550039
F2FM-15T-200-S15WT
200
0.015
200
単相
7.5/9
¥
20,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09550048
F2FM-15T-240-S15WT
240
0.015
200
単相
6.3/7.5
¥
20,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09550057
F2FM-15T-160-T15WT
160
0.015
380
三相
9.4/11.2
¥
20,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09550066
F2FM-15T-200-T15WT
200
0.015
380
三相
7.5/9
¥
20,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09550075
F2FM-15T-240-T15WT
240
0.015
380
三相
6.3/7.5
¥
20,740
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09550206
F2FP-15L-200-S25C
200
0.025
100
単相
7.5/9
¥
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09550215
F2FP-15L-200-S25WC
200
0.025
200
単相
7.5/9
¥
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09550224
F2FP-15L-240-S25C
240
0.025
100
単相
6.3/7.5
¥
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09550233
F2FP-15L-240-S25WC
240
0.025
200
単相
6.3/7.5
¥
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09550249
F2FP-15L-160-S25C
160
0.025
100
単相
9.4/11.2
¥
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09550258
F2FP-15L-160-S25WC
160
0.025
200
単相
9.4/11.2
¥
25,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09550267
F2FM-15T-100-S40WK
100
0.04
200
単相
15/18
¥
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09550276
F2FM-15T-80-S40WK
80
0.04
200
単相
18.8/22.5
¥
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09550285
F2FM-15T-120-S40WK
120
0.04
200
単相
12.5/15
¥
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09550294
F2FM-15T-100-T40WK
100
0.04
380
三相
15/18
¥
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09550303
F2FM-15T-80-T40WK
80
0.04
380
三相
18.8/22.5
¥
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09550319
F2FM-15T-120-T40WK
120
0.04
380
三相
12.5/15
¥
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09551405
F2FP-15T-50-S25C
50
0.025
100
単相
30/36
¥
22,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09551414
F2FP-15T-50-S25WC
50
0.025
200
単相
30/36
¥
22,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09551423
F2FP-15T-60-S25C
60
0.025
100
単相
25/30
¥
22,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
09551439
F2FP-15T-60-S25WC
60
0.025
200
単相
25/30
¥
22,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ