Pコン補修用モルタル

Pコン補修用モルタル - マノールPコン補修用モルタル - マノール

マノールPコン補修用モルタルは、Pコン・木コンの穴埋め補修を目的とした速硬・無収縮・防水性を兼ねそなえた再乳化粉末樹脂1材型のポリマーセメントモルタルです。
速硬性の為、工期が短縮できます。
再乳化粉末樹脂の効果で、防水性があり、かつ強力な接着力を発揮します。
保水剤配合の為、作業性に優れます。
痩せの無い無収縮タイプです。

用途
Pコン(丸セパ)等の穴埋め処理用モルタル
コンクリート製品の欠け補修・ピンホール補修
各種一般補修等
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
F☆☆☆☆
注意
※施工時の気温、水温、躯体や養生温度等により硬化時間が変わりますのでご注意ください。
※5℃以下での施工は避けてください。また、練り上がり温度は5℃以上を確保してください。
※混練りは標準調合に準じ、計量器を用いて正確に調合し、混練不足のないようにして下さい。
※混練りしたマノールPコン補修用モルタルは、可使時間内(Aタイプ15分・Bタイプ30分/20℃)に使い切って下さい。
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
硬化時間(分)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
- 0989825509898255-1箱(5kg×4袋)10~15(30℃)、30~45(20℃)、60~90(5℃)
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
- 0989826409898264-1箱(5kg×4袋)20~30(30℃)、60~90(20℃)、120~180(5℃)
オープン
¥9,798
¥10,778(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
85630276-1袋(5kg)-
オープン
取扱い終了
85630285-1袋(5kg)-
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

建築・内装用補修材の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/309/
2022-10-12
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする