曜日別特売

巾木用セメントS 9kg

巾木用セメントS 9kg - タジマ(田島ルーフィング)

環境対応・低臭形のアクリル樹脂系エマルション形接着剤。巾木や腰壁材、床材の立ち上げ・垂直面施工に適した塗布性と初期粘着力を備える。

用途
巾木、腰壁材、ビニル床タイル・床シート・カーペットタイルの立ち上げ、垂直面用。
タイプ
アクリル樹脂系エマルション形
塗布面積(m2)
約27
内容量(kg)
9
工法
一般工法
色調
灰白色エマルション
危険物の類別
非危険物
ホルムアルデヒド等級
ホルムアルデヒド放散区分:F☆☆☆☆
有効期限
12ヵ月
標準塗布量(kg/m2)
0.33
内容量
1缶(9kg)
関連資料:(0.91MB)
注意
※5℃以上の室内で保管し、直射日光・高温放置を避けてください。15℃以下では粘着性能が低下するため、低温時は適切な接着剤を選定してください。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
05890101-
¥15,000
¥14,980
¥16,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする