セメントU 4kg
ウレタン樹脂系溶剤形の耐水工法用接着剤。ビニル床シート・タイル、ビュージスタ類に使用でき、初期粘着と張付け時間のバランスに配慮。
- 用途
- ビニル床シート、ビニル床タイル、ビュージスタ類の耐水工法用。
- タイプ
- ウレタン樹脂系溶剤形
- 塗布面積(m2)
- 約12
- 内容量(kg)
- 4
- 工法
- 耐水工法
- 危険等級
- Ⅲ
- 色調
- 灰白色ペースト状
- 危険物の類別
- 第二類
- 危険物の品名
- 引火性固体
- 危険物の数量
- 4kg
- ホルムアルデヒド等級
- ホルムアルデヒド放散区分:F☆☆☆☆
- 有効期限
- 6ヵ月
- 標準塗布量(kg/m2)
- 0.33
- 内容量
- 1缶(4kg)
関連資料:(0.93MB)
注意
※火気厳禁。換気に注意し、直射日光・高温放置を避けてください。開缶後はできるだけ使い切ってください。※中東情勢等の影響による資材調達状況により、プラ容器ではなく金属缶でのお届けとなる場合があります。
接着剤・補修材 の新着商品
カテゴリ


























