BIG DAISHOWA
CAPTOサイドロックホルダBSL型
内容量
1個
バスケットに入れる
18
件中 1~18件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
Φd
寸法L(mm)
寸法H(mm)
ΦD
シャンク径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10019407
C6-BSL12-80
12
80
53
34
34
¥
24,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
10019145
C5-BSL10-70
10
70
42
29
29
¥
21,300
取扱い終了
10019163
C5-BSL12-80
12
80
53
34
34
¥
21,300
取扱い終了
10019188
C5-BSL16-90
16
90
65
40
40
¥
21,300
取扱い終了
10019206
C5-BSL20-90
20
90
60
50
50
¥
22,500
取扱い終了
10019224
C5-BSL25-100
25
100
70
55
55
¥
25,400
取扱い終了
10019258
C5-BSL32-110
32
110
78
64
64
¥
28,500
取扱い終了
10019276
C5-BSL40-130
40
130
93
80
80
¥
34,700
取扱い終了
10019294
C5-BSL6-70
6
70
41
23
23
¥
21,300
取扱い終了
10019337
C5-BSL8-70
8
70
41
25
25
¥
21,300
取扱い終了
10019364
C6-BSL10-70
10
70
42
29
29
¥
24,400
取扱い終了
10019434
C6-BSL16-90
16
90
65
40
40
¥
24,400
取扱い終了
10019468
C6-BSL20-90
20
90
60
50
50
¥
25,900
取扱い終了
10019486
C6-BSL25-100
25
100
70
55
55
¥
28,500
取扱い終了
10019513
C6-BSL32-110
32
110
78
64
64
¥
31,600
取扱い終了
10019547
C6-BSL40-130
40
130
93
80
80
¥
37,700
取扱い終了
10019583
C6-BSL6-70
6
70
41
23
23
¥
24,400
取扱い終了
10019608
C6-BSL8-70
8
70
41
25
25
¥
24,400
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください