CAPTOベーシックホルダS型

CAPTOベーシックホルダS型 - BIG DAISHOWA
仕様45°Sタイプ(傾斜型)内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
質量(kg)
タイプ
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10019967C6-S50-45CK5S1S504595
25,000
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
10019879C5-S50-40CK5S0.6S504090
23,900
取扱い終了
10019897C5-S50-55CK5S0.8S5055105
24,700
取扱い終了
10019924C5-S50-75CK5S1.1S5075125
25,400
取扱い終了
10019949C6-S50-100CK5S2S50100150
27,700
取扱い終了
10019985C6-S50-75CK5S1.5S5075125
26,300
取扱い終了
10020003C6-S63-90CK6S2.1S6390150
28,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする