オートタッパー

オートタッパー - BIG DAISHOWA
タッピング能力d/メートル…M2・ユニファイ…No3,No4・管用…-寸法(mm)□d2/2.5質量(kg)0.05D16寸法L(mm)40.5寸法H(mm)21寸法L1(mm)17Φd13刃径(mm)3ホルダ長さL(mm)40.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10027003TC8-M2
6,800
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする