BIG DAISHOWA
ドリルタッパーセット
ドリルからタップにすばやく交換。タッピング作業の能率を大幅に改善。
タップの破損を防ぐ安全自動トルク調整装置付。
2段階のトルク調整機能がついています。
セット内容
本体:DT24-2
ホルダ:T24-M4・M5・M6・M8・M10・M12・M14・J24-6
種類
(主軸)DT24-2、(工具)MT2
シャンク
MT2
ドリル能力(mm)
Φ23
タッピング能力
M4~M14、U1/4~U1/2、P1/8~P1/4
商品タイプ
本体:DT24-2
内容量
1個
注意
※ドリルチャックは付属しておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10039926
SDT24-2
¥
121,400
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください