曜日別特売

標準タップホルダ

標準タップホルダ - BIG DAISHOWA
適合本体DT33内容量1個
全7種類を絞り込む
タッピング能力
7種類すべて表示中
注文コード
品番
タッピング能力
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
10084139T33-M20●メートル:M20
7,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
10084166T33-M22U7/8●メートル:M22●ユニファイ:U7/8
7,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
10084184T33-P1●管用:P1
7,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
10084218T33-P1/2●管用:P1/2
7,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
10084236T33-P1/4●管用:P1/4
7,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
10084254T33-P3/4●管用:P3/4
7,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
10084279T33-P3/8●管用:P3/8
7,400
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする