曜日別特売

ADEX VALVE A20シリーズ

ADEX VALVE A20シリーズ - ParkerTAIYO
内容量1個
132件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
切換方式
配管形式
形式
使用圧力範囲(MPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
11943689A20GD25-1P54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
30,800
27,980
30,778(税込)
82日以内出荷
返品不可
11943698A20GD25-1P-0254方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
35,100
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
11943707A20GD25-1P-02-D54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
35,800
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
11943716A20GD25-1P-03-D54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
36,000
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
11943725A20GD25-1P-D54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
30,800
27,980
30,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
11943734A20GD25-1P-GD54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
36,000
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
11943743A20GD25X-1P54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
35,300
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
11943926A20GS25-1P54方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
22,800
19,980
21,978(税込)
82日以内出荷
返品不可
11943935A20GS25-1P-0254方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
27,200
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
11943944A20GS25-1P-02-S54方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
28,100
23,980
26,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
11943953A20GS25-1P-03-S54方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
28,400
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
11943969A20GS25-1P-GS54方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
29,300
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
11943978A20GS25-1P-S54方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
23,800
21,980
24,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
11943987A20P-B-02-----
4,400
3,698
4,068(税込)
32日以内出荷
返品不可
11943996A20P-B-02X-----
5,800
4,898
5,388(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944005A20P-B-03-----
4,800
4,088
4,497(税込)
42日以内出荷
返品不可
11944014A20P-B-03X-----
6,300
5,398
5,938(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944023A20P-BP-----
2,900
2,698
2,968(税込)
52日以内出荷
返品不可
11944039A20PD25-1P54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
26,000
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944048A20PD25-1P-02-E54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
32,200
27,980
30,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944057A20PD25-1P-0354方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
30,800
27,980
30,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944066A20PD25-1P-03-E54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
32,400
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944075A20PD25-1P-E54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
26,400
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944084A20PD25-1P-PD54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
32,400
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944093A20PD25-1PR54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
32,900
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944109A20PD25-1PR-0354方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
37,500
32,980
36,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944118A20PD25-1PR-03-E54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
39,400
33,980
37,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944127A20PD25-1PR-E54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
34,600
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944136A20PD25X-1P54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
30,800
27,980
30,778(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944145A20PD25X-1P-0254方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
36,500
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944154A20PD25X-1P-02-E54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
38,200
32,980
36,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944163A20PD25X-1P-0354方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
36,800
29,980
32,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944179A20PD25X-1P-03-E54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
38,400
32,980
36,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944188A20PD25X-1P-E54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
32,400
26,980
29,678(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944197A20PD25X-1P-PD54方向複動サブベース配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
37,000
32,980
36,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944425A20PS25-1P54方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
19,200
16,980
18,678(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年8月上旬
11944434A20PS25-1P-0254方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
23,600
21,980
24,178(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944443A20PS25-1P-02-E54方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
24,300
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944459A20PS25-1P-0354方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
23,800
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944468A20PS25-1P-03-E54方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
24,500
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944477A20PS25-1P-E54方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
20,000
18,980
20,878(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944486A20PS25-1P-PS54方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
25,500
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944495A20PS25-1PR54方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
22,600
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944504A20PS25X-1P54方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
21,400
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944513A20PS25X-1P-0254方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
27,200
22,980
25,278(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944529A20PS25X-1P-02-E54方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
28,100
23,980
26,378(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944538A20PS25X-1P-E54方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
22,400
19,980
21,978(税込)
62日以内出荷
返品不可
11944547A20PS25X-1P-PS54方向単動サブベース配管形シングルソレノイド0.15~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
27,900
24,980
27,478(税込)
62日以内出荷
返品不可
11943524A20FD25-1P-02-D54方向複動直接配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
18,000
取扱い終了
返品不可
11943533A20FD25-1P-C10-D54方向複動直接配管形ダブルソレノイド0.1~0.7(外部パイロット仕様-0.1~0.7)
19,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする