ボンカレーゴールド

ボンカレーゴールド 大塚食品
(7件のレビュー)

フタを開けたら箱ごとレンジで2分!かんたん調理!
子どもからお年寄りまでレトルトカレーの永遠のスタンダード。
味の基本は、あめ色の玉ねぎ。辛さごとに異なるこだわりのスパイス配合。
国産じゃがいも・たまねぎ・にんじん使用で、さらにおいしくなりました!
保存料や合成着色料は不使用。

種類レトルト食品 内容量1パック(180g×10個)
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11432689 甘口 アルフォンソマンゴーと和梨でフルーティーに仕上げたマイルドでやさしいカレー
2,350
 
 
取扱い終了

返品不可
11432698 中辛 あめ色になるまで炒めた玉ねぎの深い味わいをベースに、ビーフのコクと旨味がとけこんだカレー
2,350
 
 
取扱い終了

返品不可
11432707 辛口 カルダモンやブラックペッパーなど芳香スパイスが香る、さわやかな辛さのスパーシーカレー
2,350
 
 
取扱い終了

返品不可
11432716 大辛 ハバネロピューレとスモーキーなチポトレをブレンドした、辛さと旨さが広がるカレー
2,350
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11432716
2022-03-04
用途:
朝飯、昼飯
有限会社佐々木鉄筋工業 様 (建設業・工事業)

何と言ってもメードインジャパン!国産と袋ごとレンジが最高に気に入りました!

対象商品:
11432689
2021-09-29
用途:
忙しいときの食事に

このままレンジで温めるだけで手軽にいただけます。忙しいときの食事にとても助かってます。

1人が参考にしています
対象商品:
11432698
2020-03-16
用途:
お昼休憩で
飲食業

ジャガイモがしっかりと存在感があり保存料や合成着色料が不使用と説明が有ったのでボンカレーにしました
懐かしい昔ながらのレトルトカレー
子供から大人まで嫌味なく食べれる辛さです

1人が参考にしています
対象商品:
11432689
2020-01-23
用途:
非常食
ハイベスト 様 (建設業・工事業)

非常食に導入いたしましたレンジですぐ食べれるのでとても良いと思います

対象商品:
11432689
2019-01-11
用途:
簡単に食事をとりたいとき
その他業種

昔ながらのボンカレー。スーパーで見かけた時には けっこう高かったのですが、それでも懐かしくて買いました。けれど、こちらで見つけた時には良心価格で出ていて、ストックできるものだし、思わず10パック買ってしまいました。食べやすく、在庫があれば、買い物に行けない時などとても助かります。

対象商品:
11432689
2019-01-18
用途:
仕事で帰宅が遅くなった夕食に。

昔からの定番ボンカレーが今回お安く購入出来ました。
箱ごとレンジで温められて便利です。

対象商品:
11432698
2018-08-27
用途:
災害用備蓄
農・林・水産業

災害時・緊急時用に備蓄している物の期限が近づいてきたので消費しながら新しい物と入れ替えしようとしていたところ、こちらがキャンペーン価格になっていたので購入しました。レンジで調理できるところがいいですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レトルト/インスタント食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする