ブーツ テクニカル
つま先保護のためのトゥーキャップ付きの、軽量で高性能なブーツ。防水レザーと高機能素材シンパテックスを採用し、100%の完全防水、防風・透湿性に優れ、一日履いていても快適に過ごせます。このブーツは林業や造園の作業で使用するだけでなく、トレッキングシューズなどのレジャー用としても適しています。
Gravity ソール:滑りにくい耐油性のソール。衝撃を吸収する柔らかい素材により、快適性を向上させました。
シンパテックス 皮膜:100%防水性でかつ透湿素材なため、一日履いても快適です。
ゴムで補強したプロテクション:ブーツのトゥー部分はゴムのプロテクションで補強されています。
規格ISO20345
内容量1足
注意
※メーカーの都合により商品変更および製造中止の場合があります。
セーフティスニーカー の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 12130589
2021-03-21
- 用途:
- 山歩き
さすがハスクバーナ、やせ尾根でも岩稜でも滑りません。
ただし、足入れ部がやや大きめです、足首の細い人は、サポーターなどで適宜調整したほうがフィットします。