SHIMANO(シマノ)
デュアルコントロールレバー 左右セット 3×8
仕様
(対応スピード)フロント:トリプル、リア:8スピード
セット内容
左右セット、シフト・ブレーキケーブル付き
タイプ
デュアルコントロールレバー
機能
NewスーパーSLR対応、オプティスリックシフトケーブル
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13110494
ESTR2000TPA
¥
21,980
¥
20,980
¥
23,078
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください