DIA-COMPE
リアディレイラー RD-R58S シマノ11s対応
NEWシマノST4700(10s)に使用出来ます。
仕様
トータルキャパシティ:35T
適合
シマノ11speed、(スプロケット)11~32T
材質
冷間鍛造アルミ製
質量(g)
平均約194
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
13531359
-
¥
7,500
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください